シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ

シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ - KIJIMA(キジマ)シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ - KIJIMA(キジマ)シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ - KIJIMA(キジマ)シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ - KIJIMA(キジマ)シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ - KIJIMA(キジマ)シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ - KIJIMA(キジマ)シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ - KIJIMA(キジマ)シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ - KIJIMA(キジマ)

純正シートの場合、足を下ろした際にシート座面から身体を移動することが出来ず、足を不自然な状態で下ろす形になります。本製品に変更することで上半身にも余裕がある自然な態勢で足を下ろすことができます。その自然なポジションが長距離のツーリングでも疲れを軽減させます。
適応身長:160~168cm ※あくまでも目安となります。※メーカーフィフティーバーハンドル(204-3387)との組み合わせで、小柄な女性でも安心して乗れるようになります。
純正比(着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm
ブラック仕上げ

適応身長(cm)160~168適合車種レブル250/S/500 17y-純正比着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04822487207-398Aブラック/ブラック仕上げ
33,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
04822496207-398Bブラウン/ブラック仕上げ
33,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする