曜日別特売

SB150五管丁番

SB150五管丁番 - キンマツSB150五管丁番 - キンマツ
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
耐荷重(kg)
参考:DW=1200×DH=2100・・98/2枚
材質(軸)
SUS304(ステン)
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04822907KH-610
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする