iPhone16 フィルム 高透明 衝撃吸収 全面保護 指紋防止 固定シール付 気泡防止

iPhone16 フィルム 高透明 衝撃吸収 全面保護 指紋防止 固定シール付 気泡防止 エレコム iPhone16 フィルム 高透明 衝撃吸収 全面保護 指紋防止 固定シール付 気泡防止 エレコム iPhone16 フィルム 高透明 衝撃吸収 全面保護 指紋防止 固定シール付 気泡防止 エレコム iPhone16 フィルム 高透明 衝撃吸収 全面保護 指紋防止 固定シール付 気泡防止 エレコム iPhone16 フィルム 高透明 衝撃吸収 全面保護 指紋防止 固定シール付 気泡防止 エレコム

端末のガラス面と同じラウンド形状を再現した3D設計で、画面の端まで保護するフルカバーフィルムです。
画面の隅から隅までしっかり保護できる3D設計です。
フレームがない全面クリアタイプを採用し、端末のデザインを隠さず、画面を美しく守ります。
画面の鮮やかさが映える、つやのある高透明タイプです。
ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシール、ヘラが付属しています。
小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容フルカバーフィルム(衝撃吸収、指紋防止、高透明仕様)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone 16 特性フィルム/高透明/衝撃吸収/全面保護/指紋防止/気泡防止 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04818987 PM-A24AFLFPRG
オープン
1,398
1,538 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする