iPhone16 ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付

iPhone16 ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付 エレコム iPhone16 ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付 エレコム iPhone16 ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付 エレコム iPhone16 ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付 エレコム iPhone16 ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付 エレコム iPhone16 ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付 エレコム

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
クラシカルで上品なキルティングデザイン。落下防止用のハンドストラップが付属した手帳型ソフトレザーケースです。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
コンパクトサイズのミラーがフラップの内側に付いているので、外出先で目元や口元をチェックするときなどに便利です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
端末装着部分にはやわらかく丈夫で、衝撃も吸収するソフトケースを採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
かわいいフェイクパール付きデザインの、落下を防止するハンドストラップが付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1、ハンドストラップ×1 材質ケース本体:合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ミラー:ガラス、ハンドストラップ:合成皮革・亜鉛合金 タイプ手帳型 対応機種iPhone 16 特性マグネット付/衝撃吸収/ハンドストラップ付/ミラー付/カードポケット付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04819827 PM-A24APLFJM4GB グレージュ
オープン
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷
04819836 PM-A24APLFJM4PU ラベンダー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする