iPhone16 ケース ソフト カバー 滑りにくい 衝撃吸収 磁力吸着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。耐衝撃に特化した機能を詰め込んだZEROSHOCKケースです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。
ケース背面から側面にかけてカーボン調のグリップテクスチャーを施すことで、滑りにくくし持ちやすさを向上しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
※ワイヤレス充電器は磁力装着タイプのみ対応しています。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
※お使いの充電器や環境によっては、正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石
色ブラック
対応機種iPhone 16
対応【ワイヤレス充電器】○(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)
内容量1個