iPhone16 ケース ソフト カバー リサイクル材 衝撃吸収 薄型 ストラップホール付
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つリサイクルソフトケースです。
リサイクル材50%を使用したTPU(熱可塑性ポリウレタン)で作られたソフトケースです。 ※製造工程で出た廃棄材料を再利用
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色クリア
タイプケース型
対応機種iPhone 16
特性衝撃吸収/薄型/ストラップホール付/ワイヤレス充電対応
内容量1個