アピックス
たこ焼きメーカー TAKOBUZZ
中の具材を自由に変えたりして自宅で楽しめるたこ焼きメーカー。
一度に24個のたこ焼きが焼けます。
串ガイド付きで作りやすい。
ひっくり返しやすいフッ素加工。
プレートが外せてお手入れ簡単。
付属品
取扱説明書、保証書
穴径(Φmm)
43
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(kg)
約1.2
穴数
18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×224×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04825470
ATM-824(BR)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください