LET'S NOTE (レッツノート) CF-SV9 (i7-10510U/16GB/SSD256GB/Windows11Home)

LET'S NOTE (レッツノート) CF-SV9 (i7-10510U/16GB/SSD256GB/Windows11Home) Panasonic(パナソニック)

★第10世代Core i7!抜群の性能!
★メモリは16GB!圧倒的マルチタスク性能!
★小さくても見やすい高解像度液晶!

用途
使用感程度のキズ、テカリ、凹み、塗装ハゲがあり、キーボードに印字擦れ、黄ばみがあります。
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Home 64bit 導入済み
液晶画面に圧迫痕があります。
正常に動作します。
仕様●グラフィック:Intel HD Graphics●ランク:特選 付属品ACアダプター 解像度(X)1920、(Y)1200 使用CPUCore i7、(型番)10510U OSWindows 11 Home インターフェイスD-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:256、メモリ:16 ストレージストレージ1:SSD 光学ドライブ非搭載 ディスプレイサイズ(目安)12.1 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04825007 CF-SV9PD9LC
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする