THINKPAD L490 (i5-8365U/8GB/SSD512GB/Windows11)
★CPUは第8世代Core i5!
★Webカメラでオンライン会議もばっちり!
★OSは最新のWindows11導入済み!
用途
使用感程度のキズ、テカリ、シール跡があり、キートップに文字欠けがあります。
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!Windows11 Pro 64bit導入済み
液晶画面にキズがあります。
※CMOS電池切れの為、BIOSの構成情報が保持出来ません。
仕様●グラフィック:Intel HD Graphics●ランク:特選
付属品ACアダプター(互換品)
解像度(X)1366、(Y)768
使用CPUCore i5、(型番)8365U
OSWindows 11 Pro
インターフェイスHDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
容量(GB)ストレージ1:512、メモリ:8
ストレージストレージ1:SSD
光学ドライブ非搭載
ディスプレイサイズ(目安)14
内容量1台
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!Windows11 Pro 64bit導入済み
液晶画面にキズがあります。
※CMOS電池切れの為、BIOSの構成情報が保持出来ません。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

