CARFITY シートボックス腰クッション

CARFITY シートボックス腰クッション CARFITY CARFITY シートボックス腰クッション CARFITY CARFITY シートボックス腰クッション CARFITY CARFITY シートボックス腰クッション CARFITY

・コジットのCARFITY 荷物の転落防止 シートボックス腰クッション、91600です。
・最大30Lの容量と高さ約25cmで荷物がこぼれにくい!
・内側ポケット付きで、整理整頓もバッチリ。
・荷物を入れない時はたたんで、クッションに変身。腰のサポートをします。

材質(本体側地・ポケット部)ポリエステル タイプ腰クッション 材質(中材)ポリエチレン 材質(クッション)ウレタンフォーム 本体寸法(cm)クッション時:縦25×横36×厚さ6(ストッパー含まず) 内容量1個
注意
※シートに設置する際はストッパーをシートのすき間に挟んで固定させてください。
※本品はシートに完全に固定できるものではありません。また、走行状況や悪路、段差などの路上環境により、本品が傾いたり、すべったり、倒れたり、中身が飛び出したりする場合があります。
※シートの材質や形状により使用できない場合があります。
※シートヒーターやマッサージ機能付きシート、また、カバーを装着したシートには使用できません。
※バケットシートなどへの取り付けは本品が安定しない場合があります。
※重量物を収納するとシートベルトの警告が出る場合があります。
※濡れたものを入れると、シートを汚す恐れがあります。
※重量物や大きな荷物の積みおろしの際に本品を引きずったり、押し込んだりしないでください。また、本品に収納物を入れたまま持ち上げないでください。
※使用状況や経年変化、直射日光の影響などにより、変色、変形、劣化する場合があります。
※約40×30cm以上の平らな面に設置してください。
※本品を荷物の上に置いて使用しないでください。
※収納物の重量や種類により本品の形状が保持できない場合があります。
※本品は洗濯できません。汚れが生じた場合は、水に濡らして固く絞った布などで拭き取ってください。
※走行中に本品の着脱や調節は危険ですので絶対におやめください。
※エアゾール製品を入れないでください。
※本品面ファスナー部を衣類に引っ掛けないようご注意ください。
※車から離れる際には本品や収納物を放置しないでください。
※長時間使用した場合、クッション性が低下する場合があります。
※包装用の袋で遊ばないでください。窒息など思わぬ事故の原因となります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気厳禁。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04830905 91600
オープン
2,898
3,188 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする