3/8"DR EA618Pシリーズ
T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイで一括管理でき、整理・整頓に便利です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT319HTX●〈セット内容〉:19点●トルクスビットソケット(イジリ止付):T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50●トルクスレンチ:E5・E6・E7・E8・E10・E11・E12(トルクスソケット)●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナ:31mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50●総重量(kg):1.6
アズワン品番68-1832-13
内容量1セット