New-Era(ニューエラー)
ショックアブソーバー NESJ4X3シリーズ
ストッパナットによるストローク調整が可能です。
仕様
●最大吸収能力:0.3J●吸収ストローク:3mm●衝突速度範囲:0.1~0.8m/s●最高使用頻度:90c/m●単位時間当たりの最大吸収能力:10J/m●スプリング戻り力:2M●偏角度:1°以下●使用温度範囲:0~60℃●コード番号:356-0499
アズワン品番
68-1227-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04916025
NESJ4X3-01
¥
7,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください