スリム都高座椅子 レザー

スリム都高座椅子 レザー 福井クラフト スリム都高座椅子 レザー 福井クラフト スリム都高座椅子 レザー 福井クラフト

仕様●サイズ(W):420mm●サイズ(D):510mm●サイズ(H):690mm●材質:木製品 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05275351 14020310 68-4739-34
29,000
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05275360 14020320 68-4739-35
29,000
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05275369 14020325 68-4739-36
29,000
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする