福井クラフト
新飛龍膳 足付セット
仕様
●サイズ(W):650mm●サイズ(D):500mm●サイズ(H):300mm●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05275850
12009910
68-4740-35
¥
37,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275859
12009890
68-4740-36
¥
36,500
取扱い終了
返品不可
05275868
12009880
68-4740-37
¥
37,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください