弁慶膳

弁慶膳 福井クラフト 弁慶膳 福井クラフト

仕様●サイズ(W):540mm●サイズ(D):400mm●サイズ(H):245mm●重量:1650g●材質:ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11011670 05276331
11011670 05276331
05276331 11011670 68-4740-98
8,000
6,998
7,698 (税込)
8日以内出荷

返品不可
11011630 05276349
11011630 05276349
05276349 11011630 68-4741-01
8,500
7,698
8,468 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする