福井クラフト
PBT22.5cm うず彫箸
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●重量:19g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05266321
90042650
68-4720-49
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266330
90042660
68-4720-51
¥
950
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266339
30011085
68-4720-53
¥
950
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266348
30011110
68-4720-54
¥
950
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266357
80601470
68-4720-57
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください