福井クラフト
PBT22.8cm 荒彫先太箸
仕様
●サイズ(W):228mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●重量:20g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05265971
90042560
68-4719-86
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05265980
90042570
68-4719-87
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05265989
30012030
68-4719-89
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266007
30012060
68-4719-92
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266016
30012070
68-4719-93
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266025
80601850
68-4719-94
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05265998
80601840
68-4719-91
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください