曜日別特売

PBT24cm 天削先丸箸

PBT24cm 天削先丸箸 - 福井クラフトPBT24cm 天削先丸箸 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):240mm●サイズ(D):5mm●サイズ(H):7mm●重量:20g●材質:ポリブチレンテレフタレート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052664619002271968-4720-67
1,500
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052664709002272068-4720-68
1,500
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052664798060191068-4720-69
1,400
取扱い終了
返品不可
052664889002272268-4720-70
1,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする