福井クラフト
PBT27.5cm 和洋中先丸太箸
仕様
●サイズ(W):275mm●サイズ(D):5mm●サイズ(H):7mm●重量:24g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05266497
30012090
68-4720-71
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266506
30012110
68-4720-72
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266515
80601920
68-4720-73
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください