福井クラフト
五角多久島箸
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●重量:17g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05264117
62160520
68-4717-52
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05264126
62160690
68-4717-53
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05264135
62160240
68-4717-54
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05264151
62160250
68-4717-55
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05264160
62160260
68-4717-56
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05264169
62160270
68-4717-57
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05264178
62160280
68-4717-58
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05264187
62160290
68-4717-59
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05264196
62160310
68-4717-60
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください