福井クラフト
糸巻四角箸
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):10mm●サイズ(H):10mm●重量:18g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05262699
81018220
68-4715-23
¥1,200
¥
1,098
¥1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262708
81018234
68-4715-24
¥1,800
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262717
81018231
68-4715-25
¥1,800
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262726
81018233
68-4715-26
¥1,800
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262690
81018230
68-4715-22
¥1,150
取扱い終了
返品不可
05262735
81018232
68-4715-33
¥900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください