福井クラフト
錐頭新中華箸
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:20g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05262419
80601450
68-4714-94
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262428
80601440
68-4714-91
¥2,100
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262437
30011050
68-4714-88
¥1,700
¥
1,498
¥1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262446
30011060
68-4714-89
¥1,700
¥
1,498
¥1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262455
30011080
68-4714-90
¥1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください