福井クラフト
木の葉箸置き
仕様
●サイズ(W):79mm●サイズ(D):20mm●サイズ(H):22mm●重量:8g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05268868
85915150
68-4725-29
¥
1,050
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268877
85915160
68-4725-30
¥
1,050
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268886
85915170
68-4725-31
¥
1,050
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください