福井クラフト
木製 枕型箸置
仕様
●サイズ(W):63mm●サイズ(D):15mm●サイズ(H):12mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05268841
87917170
68-4725-26
¥1,100
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268850
82813230
68-4725-27
¥1,700
¥
1,598
¥1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268859
82813240
68-4725-28
¥1,700
¥
1,598
¥1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください