福井クラフト
木製23cm 八角箸
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05267635
62160910
68-4723-87
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267651
62160920
68-4723-88
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267660
62160930
68-4723-89
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267669
62160940
68-4723-90
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267678
62160950
68-4723-91
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください