福井クラフト
木製耐熱 23cm 四角箸
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05267538
90042750
68-4723-75
¥2,500
取扱い終了
返品不可
05267547
90042755
68-4723-76
¥2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください