利休箸

利休箸 - 福井クラフト利休箸 - 福井クラフト利休箸 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):260mm●サイズ(D):5mm●サイズ(H):7mm●重量:18g●材質:ポリブチレンテレフタレート内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052650979002273768-4718-83
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
052651069002273668-4718-84
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
052651159002283768-4718-85
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
052650459002273068-4718-78
1,800
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
052650619002272968-4718-79
1,800
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
052650703001152068-4718-80
2,100
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
052650793001153068-4718-81
2,100
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
052650883001154068-4718-82
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする