曜日別特売

3Dチョコレートモールド クリスマス KTシリーズ

3Dチョコレートモールド クリスマス KTシリーズ - pavoni3Dチョコレートモールド クリスマス KTシリーズ - pavoni3Dチョコレートモールド クリスマス KTシリーズ - pavoni3Dチョコレートモールド クリスマス KTシリーズ - pavoni3Dチョコレートモールド クリスマス KTシリーズ - pavoni3Dチョコレートモールド クリスマス KTシリーズ - pavoni3Dチョコレートモールド クリスマス KTシリーズ - pavoni3Dチョコレートモールド クリスマス KTシリーズ - pavoni

クリスマスをイメージした3Dチョコレートモールドは季節の楽しいエッセンスをお菓子作りに活かせるようにデザインされています、立体的な造形を前後に分割した3Dモールドで実現します、見た目が美しいだけでなく、味わい深い、目を引くチョコレートオブジェを作る事が出来ます、熟練の技術者が仕上げた金型により、なめらかで光沢のある仕上がりとなり、細かなデザインが強調されるためチョコレート愛好家を感動させる作品を作り上げることが出来ます

仕様●成形サイズ:Φ140×高さ200mm、~200g●材質:PVC●※熱源の近くには置かないでください●※使用前・使用後はしっかり洗浄し、清潔な場所で保管してくださいアズワン品番68-4751-26内容量1セット(2個)
注意
●※熱源の近くには置かないでください●※使用前・使用後はしっかり洗浄し、清潔な場所で保管してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05281669KT207
16,200
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする