ダッカルビ鍋変形仕切

ダッカルビ鍋変形仕切 - 福井クラフトダッカルビ鍋変形仕切 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):342mm●サイズ(H):45mm●材質:アルミニウム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052597599298618668-4711-29
32,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
052597689298618768-4711-30
37,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする