角箱膳プレート

角箱膳プレート 福井クラフト

仕様●サイズ(W):232mm●サイズ(D):232mm●サイズ(H):16mm●重量:200g●材質:ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05238795 41322080 68-4673-59
1,600
1,498
1,648 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05238811 51021860 68-4673-60
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする