亀甲箸置付醤油皿

亀甲箸置付醤油皿 福井クラフト 亀甲箸置付醤油皿 福井クラフト 亀甲箸置付醤油皿 福井クラフト

仕様●サイズ(W):85mm●サイズ(D):81mm●サイズ(H):20mm●重量:32g●材質:ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60002410 05257205
60002410 05257205
05257205 60002410 68-4706-21
550
499
549 (税込)
8日以内出荷

返品不可
60002390 05257221
60002390 05257221
05257221 60002390 68-4706-22
550
499
549 (税込)
8日以内出荷

返品不可
60002420 05257230
60002420 05257230
05257230 60002420 68-4706-23
700
639
703 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05257239 46200300 68-4706-25
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする