福井クラフト 福井クラフトの 卓上消耗品 福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材 福井クラフトの 食品容器 正角皿 正角皿 注文コード 05244368 注文コード 05244377 注文コード 05244386 仕様●サイズ(W):110mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):15mm●重量:68g●材質:ABS樹脂 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 22911140 22911160 70010910 アズワン品番 選択解除 68-4684-1368-4684-1468-4684-15 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05244368 70010910 68-4684-13 ¥850 ¥769 ¥769 ¥846 (税込) 8日以内出荷返品不可 05244377 22911140 68-4684-14 ¥900 ¥799 ¥799 ¥879 (税込) 8日以内出荷返品不可 05244386 22911160 68-4684-15 ¥1,250 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オードブル容器 DXプラッター 本体 中央化学 税込¥1,022~ ¥929~ オードブル容器 DXプラッター用 蓋 中央化学 税込¥1,318~ ¥1,198~ DX小判皿 中央化学 税込¥1,538~ ¥1,398~ DX丸皿 中央化学 税込¥1,538~ ¥1,398~ DX 小判皿 K-6 BK 中央化学 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ UPF-79N スープカップ蓋 ホワイト 三信化工 税込¥483 ¥439 バスケットへ CY-2-5 黒セット(OPS) エフピコチューパ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ムギ・タケ プレート(50枚入)23cm ダイモン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ムギ・タケ プレート(50枚入)26cm ダイモン 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ムギ・タケ スクエアプレート(50枚入) ダイモン 税込¥2,858~ ¥2,598~ デリストレー 20 ホワイト TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 レッド TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 ブラック TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 30 ホワイト TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デリストレー 30 レッド TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デリストレー 30 ブラック TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ピザパイスペシャル 7インチ用 TKG 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ ピザパイスペシャル 9インチ用 TKG 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ スーパーカップ8オンス(ホットスナック) TKG 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ スラント 30cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥274 ¥249 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器オードブル容器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品