長手平板

長手平板 福井クラフト 長手平板 福井クラフト 長手平板 福井クラフト

仕様●サイズ(W):236mm●サイズ(D):112mm●サイズ(H):11mm●重量:116g●材質:ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24024530 05245366
24024530 05245366
05245366 24024530 68-4686-09
1,700
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24024540 05245375
24024540 05245375
05245375 24024540 68-4686-10
2,100
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
22932230 05245391
22932230 05245391
05245391 22932230 68-4686-11
3,100
2,798
3,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする