Tough TGシリーズ

Tough TGシリーズ OMデジタルソリューションズ

防水・防塵、耐衝撃、耐荷重、耐低温、耐結露性を備えた"いつでも撮れる" 高いタフ性能、F2.0レンズ、裏面照射型CMOSセンサー、画像処理エンジン「TruePic VIII」による高画質、最短1cmまで被写体に近づいて接写可能、肉眼を超えるバリアブルマクロシステム、豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性

仕様●有効画素数:1200万画素●撮像素子サイズ:1/2.33インチ ※Hi-speed 裏面照射型 CMOS●光学ズーム:4倍●手ブレ補正機能:有●液晶サイズ:3型 ※約104万ドット(3:2)●重量:253g ※CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む●幅:113mm●高さ:66mm●奥行き:32.4mm●最短撮影距離:1cm●対応メディア(メモリーカード):SD、SDHC(UHS-I 対応)、SDXC(UHS-I 対応)メモリーカード●タフ性能●▼防水:JIS/IEC保護等級8級(IPX8)●▼防塵:JIS/IEC保護等級6級(IP6X)●▼耐低温:-10℃●▼耐荷重:100kgf●▼耐衝撃:2.1m●フィールドセンサーシステム:GPS(GLONASS、QZSS)、方位センサー、圧力センサー、温度センサー、加速度センサー●入出力:USB (microB)、HDMIマイクロコネクター(タイプD)●使用可能温度:-10~+40℃(動作時)、-20~+60℃(保存時) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05113389 TG-6 BLK 68-4087-98
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05113398 TG-6 RED 68-4087-99
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする