竹 611シリーズ

竹 611シリーズ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 竹 611シリーズ トワロン(TOWA/東和コーポレーション)

塩化ビニール製のため、天然ゴムの手袋に比べて油に強い手袋です。指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

仕様●サイズ:S●色:グリーン●全長(mm):260●手のひら周り(mm):192●中指の長さ(mm):71●重量(g):92●厚さ(mm):約1.2●材質:【表】塩化ビニール樹脂【裏】綿メリヤス●抗菌防臭加工●手のひらスベリ止め加工 アズワン品番68-4140-76 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05288450 611-S
590
559
615 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする