ALC用コアドリル EA820Cシリーズ
回転専用、ポリクリックシャンク、ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計、刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(Φ8程度)を安全に切断できます。
仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:PCALC55●刃先外径:55mm●有効長:130mm●刃長:160mm●シャンク形状:ストレートシャンク●替シャンク:EA822A-6
アズワン品番68-1856-73
内容量1本
回転専用、ポリクリックシャンク、ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計、刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(Φ8程度)を安全に切断できます。