四輪歩行車 シンフォニースリムBOX

四輪歩行車 シンフォニースリムBOX - 島製作所四輪歩行車 シンフォニースリムBOX - 島製作所四輪歩行車 シンフォニースリムBOX - 島製作所四輪歩行車 シンフォニースリムBOX - 島製作所四輪歩行車 シンフォニースリムBOX - 島製作所四輪歩行車 シンフォニースリムBOX - 島製作所四輪歩行車 シンフォニースリムBOX - 島製作所四輪歩行車 シンフォニースリムBOX - 島製作所

カゴ受け付きで、買い物カゴが載せられてスーパーでの買い物が楽しくなります。バックの中にカゴ受けがあります。※載せることができるカゴの大きさは、奥行約27cm、幅が約40cmまでです。歩行車なのにコンパクトで小回りがききます。折りたためて自立し、持ち運びがしやすいです。3WAYキャスターでシーンに合わせた角度設定ができます。ブレーキと駐車用ストッパの一体型システム。

仕様●サイズ:475×590×790~880mm●折りたたみ時サイズ:475×405×710mm●座面サイズ:約280×300mm●座面高:約500mm●高さ調節:4段階(約30mmピッチ)●ハンドル高:約785~875mm●バッグサイズ:約270×280×180mm(外寸)●バッグ載荷重:10kg●材質:本体/アルミ(一部スチール・粉体塗装)、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/PP(ポリプロピレン)、座面・バッグ/綿(PVCコーティング)、ポリエステル●重量:約6kg●耐荷重:75kg●キャスター:Φ145mm 3WAY(固定0度、左右各60度、フリー360度)●2WAYブレーキ●カゴ受け付●傘受け付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05085389-68-1985-78
39,000
38,610
42,471(税込)
5日以内出荷
返品不可
05085398-68-1985-79
39,000
38,610
42,471(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする