曜日別特売

歩行車 シンフォニーワイドSPⅡ

歩行車 シンフォニーワイドSPⅡ - 島製作所歩行車 シンフォニーワイドSPⅡ - 島製作所

すべてがワイドな安心ゆったり設計。ハンドル高最大102cmと高身長の方もご使用いただけます。安心ゆったり設計の前腕支持型歩行車。肘置きはウレタン仕様で快適な柔らかさです。2WAYブレーキシステム。ハンドルは角度をつけ、握りやすい設計。ブレーキレバーを握るとブレーキ、押し下げると駐車用ストッパがかかります。大容量バッグで買い物などにも便利。

仕様●サイズ:605×710×930~1020mm●収納時サイズ:605×430×1005mm●ハンドル高:約930~1020mm●高さ調節:4段階(約30mmピッチ)●座面高:約430mm●座面サイズ:約380×280mm●タイヤ直径:前輪約180mm、後輪約180mm●バッグ載荷重:8kg●バッグサイズ:約325×200×330mm(外寸)●重量:約8.5kg●材質:本体/アルミ(一部スチール・粉体塗装)、タイヤ/EVA、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル●耐荷重:80kg●前輪キャスター3WAY(固定0度、左右各60度、フリー360度)●2WAYブレーキ(ブレーキ・駐車用ストッパ)●傘受け付き●前腕支持型●SGマーク取得品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05143315-68-4526-61
58,000
57,420
非課税商品
57,420(税込)
6日以内出荷
返品不可
05143331-68-4526-60
58,000
57,420
非課税商品
57,420(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする