幸和製作所
おとなりカート ブレーキ付トートタイプ WCC04シリーズ
大きなキャスターと手元ブレーキでサポート、トートバッグタイプの横押しカート。
仕様
●組み立て寸法:幅345×奥行215×高さ675~860mm●押し手高さ:675~860mm 5ポジション●バッグ寸法:幅400×奥行160×高さ330mm●バッグ容量:約9L●重量:約2.7kg●材質:本体/アルミニウム合金、バッグ/ナイロン、ポリエステル、バッグ持ち手/ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088740
WCC04
68-1997-90
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05088749
WCC04
68-1997-91
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください