手袋 ネオプレン/化学薬品用 EA354GHシリーズ

手袋 ネオプレン/化学薬品用 EA354GHシリーズ エスコ 手袋 ネオプレン/化学薬品用 EA354GHシリーズ エスコ 手袋 ネオプレン/化学薬品用 EA354GHシリーズ エスコ 手袋 ネオプレン/化学薬品用 EA354GHシリーズ エスコ

クロロプレンゴムをコーティングしており酸性・アルカリ性溶剤に高い耐性があります。粒子付の特殊加工で高いすべり止め効果があります。

仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:3415●厚み:約1.5mm●サイズ:M●全長(mm):355●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):80●材質:樹脂部/合成ゴム(クロロプレンゴム)、繊維部/ポリエステル●重量:194g アズワン品番68-1811-37 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05051019 EA354GH-34
オープン
2,210
2,431 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする