4寸 高仙才椀

4寸 高仙才椀 福井クラフト 4寸 高仙才椀 福井クラフト 4寸 高仙才椀 福井クラフト 4寸 高仙才椀 福井クラフト

仕様●サイズ(W):120mm●サイズ(H):104mm●重量:160g●容量:380mL●材質:耐熱ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05207986 33503820 68-4628-28
6,500
5,898
6,488 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05207995 33503830 68-4628-29
6,450
5,898
6,488 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05208011 33503840 68-4628-30
6,400
5,798
6,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする