福井クラフト
7.5寸 長角四方皿
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):112mm●サイズ(H):25mm●重量:219g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232626
92988230
68-4662-73
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232635
51401830
68-4662-74
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232651
51401860
68-4662-75
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください