9.5寸 足付安城盛器

9.5寸 足付安城盛器 福井クラフト 9.5寸 足付安城盛器 福井クラフト 9.5寸 足付安城盛器 福井クラフト 9.5寸 足付安城盛器 福井クラフト 9.5寸 足付安城盛器 福井クラフト

仕様●サイズ(W):288mm●サイズ(D):137mm●サイズ(H):64mm●重量:385g●材質:ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53700700 05223980
53700700 05223980
05223980 53700700 68-4651-49
3,900
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

返品不可
53700720 05223989
53700720 05223989
05223989 53700720 68-4651-50
4,500
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
46201720 05224007
46201720 05224007
05224007 46201720 68-4651-52
8,300
7,498
8,248 (税込)
7日以内出荷

返品不可
53700730 05223998
53700730 05223998
05223998 53700730 68-4651-51
5,600
4,998
5,498 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする