ABS割山椒珍味

ABS割山椒珍味 福井クラフト

仕様●サイズ(W):63mm●サイズ(H):42mm●重量:35g●材質:ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05233965 83160140 68-4664-47
900
819
901 (税込)
7日以内出荷

返品不可
05233981 83160150 68-4664-48
900
819
901 (税込)
7日以内出荷

返品不可
05233990 83160130 68-4664-49
900
819
901 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする