福井クラフト
AC平型レンゲ
仕様
●サイズ(W):175mm●サイズ(D):44mm●重量:17g●材質:アクリル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05205335
82158140
68-4624-52
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05205351
82158150
68-4624-54
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05205360
82158160
68-4624-56
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください