福井クラフト
TA羽反筋天竜寺汁椀
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(H):68mm●重量:75g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05203707
33023430
68-4622-14
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05203716
33023470
68-4622-16
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05203725
33023450
68-4622-18
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05203741
33023490
68-4622-20
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください