隅折焼物皿

隅折焼物皿 福井クラフト 隅折焼物皿 福井クラフト

仕様●サイズ(W):236mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):18mm●重量:190g●材質:ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55204090 05224865
55204090 05224865
05224865 55204090 68-4652-50
2,650
2,398
2,638 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51272165 05224881
51272165 05224881
05224881 51272165 68-4652-52
2,800
2,598
2,858 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする