福井クラフト
耐熱トッティー亀甲椀 蓋
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(D):96mm●サイズ(H):69mm●重量:32g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197739
30004010
68-4611-43
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197748
30004020
68-4611-47
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください