竹泉箸洗椀

竹泉箸洗椀 福井クラフト 竹泉箸洗椀 福井クラフト 竹泉箸洗椀 福井クラフト

仕様●サイズ(W):71mm●サイズ(H):98mm●重量:77g●容量:160mL●材質:熱硬化性樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33502380 05206909
33502380 05206909
05206909 33502380 68-4627-19
5,450
4,998
5,498 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33502390 05206918
33502390 05206918
05206918 33502390 68-4627-20
5,400
4,898
5,388 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33502400 05206927
33502400 05206927
05206927 33502400 68-4627-21
5,350
4,898
5,388 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする