殿上丼重 蓋親

殿上丼重 蓋親 - 福井クラフト殿上丼重 蓋親 - 福井クラフト
材質ABS樹脂高さ(mm)80質量(g)491短辺(mm)150長辺(mm)180電子レンジ×食器洗浄機×食器の種類和食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0524057940430280黒内朱68-4678-12
3,400
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
0524058842061050吟朱内朱68-4678-13
3,500
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする